※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
ハンガードア錠 TSDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
23583902
品番
P-TSD-5
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途
ハンガードアなど
シリーズ
TSDシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン
バックセット
29