※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
インテグラル錠 UCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
23584146
品番
P-UC-5K
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途
事務所、応接室など
シリーズ
UCシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン
バックセット
64