STGRA 1200X1800 ノーマッドマットスタンダード・クッション 3M(スリーエム) 23585442

ノーマッドマットスタンダード・クッション

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1枚
寸法(mm)1200×1800
グレー
内容量1枚注文コード23585442品番STGRA 1200X1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

キャッチした土砂が床に落ちません。
アウトドア、インドア共用です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。

用途通行量の少ないビルや店舗に。寸法(mm)1200×1800厚さ(mm)11材質塩化ビニールグレー仕様裏地あり構造コイル構造質量(kg/m2)2.5(標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23585442STGRA 1200X180002346556ST GRA 900×1800STGRA 1200X1800 ノーマッドマットスタンダード・クッション 3M(スリーエム) 02346556ノーマッドマットスタンダード・クッション3M(スリーエム)1枚
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02346565
2025-03-11
用途: 更新の為
株式会社TAPコーポレーション飲食業

思ったより厚さが有りしっかり感有りました、これから使用してからの感想かと思います。

対象商品 : 02346531
2020-08-04
用途: 事務所玄関マットとして
株式会社パワーズアンリミテッド

梱包時の折り曲げのくせが直らず、ドアの下端にあたって開くと引きずる。まっすぐなものに変えてほしいぐらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02346565
2018-12-03
用途: 靴底のゴミを払う

他のタイプと迷いましたが、オーソドックスなこちらにしました。
耐久性など、様子を見ながら使用していこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする