興研
興研の 電動・送気マスク
興研の 電動マスク
興研の 本体 電動マスク
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
23585512
品番
BL-200S-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体)
会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
性能
電動ファン/大風量形、漏れ率/B級(5.0%以下)、ろ過材/PL1(95.0%以上)
質量(g)
395以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号
第TP16号
充電時間(時間)
約3
適合フィルター
アルファリングフィルタBLA-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
(公称)6.5以上