クラフトワーク
クラフトワークの 施設用家具・備品
クラフトワークの 施設用カート・ワゴン
クラフトワークの 施設用ワゴン
ステンレスワゴン 上下皿型 (導電キャスター)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23595635
品番
CS-2BD
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
キャスター
Φ50ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質
SUS304
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×750
キャスター径(Φmm)
50
均等耐荷重(kg)
25/段
最大積載量(kg/台)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500