CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23597918 品番 CCD-FB96BU
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトにたっぷり収納!新開発の不織布を使用したBlu-ray/DVD/CDをきれいに整理・分類できるBlu-ray/DVD/CD用ディスクファイル

ブルー 付属品背ラベルカード/インデックスラベル 材質本体:ポリプロピレン、背ラベルカード/インデックスラベル:紙 対応メディアBlu-ray/DVD/CD 収納枚数(枚)96 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)155×278×96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23597927
2022-02-10
用途:
Blu-rayの保管ファイルとして使用
教育・研究機関

CD/DVD用とBlue-ray対応があることを知りませんでした。確かにBlue-ray対応は収納部分(ディスクの記録面があたるところ)がキメ細やかです。収納ケースがついてますので保管も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする