CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23597936 品番 CCD-HB32BK
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Blu-ray/CD/DVD Discを全方位からしっかり保護できる。きめが細かい不織布を使用した、32枚Discが収納可能なBlu-ray/CD/DVD対応ファスナーケース。

ブラック 質量(g)178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×60×170 付属品インデックスラベル:12枚 その他内側補強パーツ付き 材質本体:(上下面)ポリプロピレン、(側面)ポリエステル、ディスク収納部:ポリプロピレン 収納物Blu-ray/CD/DVD Disc 収納枚数(枚)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23598085
2020-04-29
用途:
DVDの整理
その他業種

最後に入れるにつれ、きつく狭くなる感がある。他はよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする