CCD-HB32GN CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23597954

CCD-HB32GN CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23597954 CCD-HB32GN CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23597954 CCD-HB32GN CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23597954

CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 収納枚数32枚 収納枚数(枚)32 グリーン 注文コード23597954 品番CCD-HB32GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は収納枚数・色など11種類から選べます 他の種類を見る

Blu-ray/CD/DVD Discを全方位からしっかり保護できる。きめが細かい不織布を使用した、32枚Discが収納可能なBlu-ray/CD/DVD対応ファスナーケース。

収納枚数32枚 グリーン 質量(g)178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 幅168mm×奥行60mm×高さ170mm 付属品インデックスラベル:12枚 仕様内側補強パーツ付き 材質本体:(上下面)ポリプロピレン、(側面)ポリエステル、ディスク収納部:ポリプロピレン 対応メディアBlu-ray/CD/DVD Disc 収納枚数(枚)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23597954 CCD-HB32GN 23597936 CCD-HB32BK CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23598085
2020-04-29
用途:
DVDの整理
その他業種

最後に入れるにつれ、きつく狭くなる感がある。他はよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする