CCD-HB160BK CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23598085

CCD-HB160BK CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23598085
CCD-HB160BK CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23598085
CCD-HB160BK CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23598085
CCD-HB160BK CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23598085
CCD-HB160BK CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23598085
CCD-HB160BK CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納 エレコム 23598085

CD/DVD/Blu-rayケース セミハード ファスナー付 32/60/112/160枚収納

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
収納枚数(枚)160
ブラック
内容量1個注文コード23598085品番CCD-HB160BK
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

Blu-ray/CD/DVD Discを全方位からしっかり保護できる。きめが細かい不織布を使用した、32枚Discが収納可能なBlu-ray/CD/DVD対応ファスナーケース。

ブラック質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×125×295付属品インデックスラベル:12枚その他内側補強パーツ、ハンドル付き材質本体:(上下面)ポリプロピレン、(側面)ポリエステル、ディスク収納部:ポリプロピレン収納物Blu-ray/CD/DVD Disc収納枚数(枚)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23598085
2020-04-29
用途: DVDの整理
その他業種

最後に入れるにつれ、きつく狭くなる感がある。他はよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする