エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(60枚)
収納枚数(枚)
120、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり)
注文コード
23598216
品番
CCD-NIWB120ASO
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
検索に便利なタイトルカード付き。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。
付属品
タイトルカード:60枚/見出し用インデックスカード:3枚
色
アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
3.5
収納物
Blu-ray/CD/DVD Disc
収納枚数(枚)
120、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり)
入数
60枚(両面収納)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約131×142×0.54/枚