CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(120枚) 収納枚数(枚)240、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり) 注文コード23598234 品番CCD-NIWB240ASO
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は収納枚数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

検索に便利なタイトルカード付き。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。

付属品タイトルカード:120枚/見出し用インデックスカード:6枚 アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク) 材質ポリプロピレン 質量(g)3.5 収納物Blu-ray/CD/DVD Disc 収納枚数(枚)240、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり) 入数120枚(両面収納) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約131×142×0.54/枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする