エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(120枚)
収納枚数(枚)
240、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり)
注文コード
23598243
品番
CCD-NIWB240WH
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
検索に便利なタイトルカード付き。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。
付属品
タイトルカード:120枚/見出し用インデックスカード:6枚
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
3.5
収納物
Blu-ray/CD/DVD Disc
収納枚数(枚)
240、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり)
入数
120枚(両面収納)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約131×142×0.54/枚