不織布ケース Blu-ray対応 両面収納

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(60枚) ホワイト 注文コード23598268 品番CCD-NWB120WH
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄くて軽く使いやすい、スタンダードな不織布ケース。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)3.0(1枚) 収納物Blu-ray/CD/DVD Disc 収納枚数(枚)120、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり) 入数60枚(両面収納) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約134×129×0.5/枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23598252
2020-09-04
用途:
録画済みDVDの収納
金融・保険業

不織布ケースが非常に品質が良いのでまた購入したしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする