手作りカレンダーキット 卓上 A5サイズ フォト光沢紙 写真印刷 ホワイトボード付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23599336 品番EDT-CALA5KWB
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ご家庭にあるインクジェットプリンタでカレンダーが簡単に作れるキットです
ホワイトボードがついた卓上タイプのカレンダーです(※ホワイトボードには印刷できません)
写真が鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプ
試し刷りに便利なテストプリント用紙付き
両面印刷対応。表面(光沢紙)、裏面(普通紙)
用紙サイズ A5 坪量 157g/m2 紙厚0.19mm
お探しNO.Q101

紙厚(mm)0.19 セット内容A5サイズカレンダー用紙×13枚/ホワイトボード×1枚/カレンダー台紙×1枚/テストプリント用紙×1枚/とじリング×2個/作り方説明書×1枚 No.【お探しNo.】Q101 枚数13枚 用紙フォト光沢紙(両面印刷対応:表面光沢紙/裏面普通紙) 坪量(g/m2)157 用紙サイズA5サイズ(148×210mm) 対応インク顔料・染料対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする