手作りカレンダーキット 卓上 A6サイズ 2ヶ月表示 マット スーパーファイン紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23599354 品番EDT-CALA6WNW
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭にあるインクジェットプリンタでカレンダーが簡単に作れるキットです
2カ月分が同時に表示できる卓上タイプのカレンダーです
マットな質感で上品な仕上がりのスーパーファイン紙です
試し刷りに便利なテストプリント用紙付き
両面印刷対応(表裏ともスーパーファイン)
用紙サイズ A6 坪量 168g/m2 紙厚0.20mm
お探しNO.Q100

紙厚(mm)0.2 セット内容A6サイズカレンダー用紙×26枚/カレンダー台紙×1枚/テストプリント用紙×1枚/とじリング×2個/作り方説明書×1枚 No.【お探しNo.】Q100 枚数26枚 用紙マット紙(両面印刷対応:両面スーパーファイン) 坪量(g/m2)168 用紙サイズA6サイズ(105×148mm) 対応インク顔料・染料対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする