エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの なまえシール
なまえラベル 文具用 インクジェット フォト光沢紙
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ラベル数
288枚(24面×12シート)
注文コード
23599415
品番
EDT-KNM7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
ラベル数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
色
ホワイト
仕様
【クリアカット】×
サイズ
ハガキ版
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×148、【ラベル】24×12
用紙
フォト光沢ラベル
罫
無し
ラベル数
288枚(24面×12シート)