EF-PFFC1 液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム 23599616

EF-PFFC1 液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム 23599616
EF-PFFC1 液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム 23599616
EF-PFFC1 液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム 23599616
EF-PFFC1 液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム 23599616
EF-PFFC1 液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム 23599616
EF-PFFC1 液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム 23599616
EF-PFFC1 液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム 23599616
EF-PFFC1 液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム 23599616

液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対応インチサイズ14Wインチ相当(16:9) フリーサイズ
14Wインチ相当(16:9) フリーサイズ
13.3Wインチ(16:9)
15.6Wインチ(16:9)
17インチ(5:4)
内容量1枚注文コード23599616品番EF-PFFC1
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型覗き見防止フィルター。
今までにない薄さを実現しています。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。
透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。
お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)

付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8寸法(幅W×高さH)(mm)309×174機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)69取付け方法両面テープ、またはタブシール紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5紫外線カット対応インチサイズ14Wインチ相当(16:9) フリーサイズブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする