コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品イヤーパッド 2個、保証書
色ブラック
質量(g)本体約3(コード含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16(コード含まず)
保証期間6カ月間
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】32
ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステムオープンエアー型
装着方式インナーイヤータイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10