コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品イヤーパッド 2個、保証書
色レッド
質量(g)本体約3(コード含まず)
外形寸法(mm)ヘッドホン本体:幅16×奥行13×高さ16 (コード含まず)
入力インピーダンス(Ω)32
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20〜20k
環境RoHS
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ14.8
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステムオープンエアー型
装着方式インナーイヤータイプ
最大許容入力(mW)10