インナーヘッドホン I3510

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23600167 品番EHP-I3510WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。高域から低域までバランスに優れた音質を再現したインナーイヤータイプのステレオヘッドホン。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品イヤーパッド 2個、保証書 ホワイト 質量(g)本体約3(コード含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16(コード含まず) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】32 ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステムオープンエアー型 装着方式インナーイヤータイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23600167 EHP-I3510WH 23600142 EHP-I3510BK インナーヘッドホン I3510 エレコム インナーヘッドホン I3510 エレコム 1個 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23600167
2020-07-13
用途:
タブレットのヘッドホンに

安心のエレコム製で、インナーだから、耳に入りやすく、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする