HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23600736 品番ELP-CED005UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,504
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。

容量500GB 付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 質量(g)140(本体のみ) 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
会社のPCバックアップ用普段使いに

記入日2025.3

約2年ほど、2023.4より使っております。まだまだ元気に動いてくれています。処理速度もなかなかよく気に入っているので、もう一つ購入予定。

対象商品:
68858292
2020-09-14
用途:
データの保管

実務用HDのバックアップ用で買いました。
1.2TB程度を時々バックアップしていますが時間もかからずいつの間にか終わっているといった感覚です。

対象商品:
23600736
2021-06-09
用途:
コンピューターの処理
有限会社 モビック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

早くて助かりました。これは使いやすい商品です。また利用します。

対象商品:
23600736
2020-07-05
用途:
バックアップ

大きさ、静穏さは良い。転送速度もよい。しかし価格の割に容量が少ない。

対象商品:
68858292
2019-09-26
用途:
会社のPCのバックアップに
有限会社Nファクトリー 様

今までのバックアップ用ハードディスクが壊れたのでクチコミを参考にしながら買い替えです。耐久性は使ってみないとわからないのですが期待してます。

対象商品:
23600745
2020-07-09
用途:
パソコンのバックアップ用として

別に特段の問題は発生しておりません
量販店で安いのはあると思いますが

対象商品:
23600745
2019-02-13
用途:
パソコンのバックアップ

○100V電源が不要でたいへん気にいった。
○コンパックトで場所をとらなくてよかった。

対象商品:
23600745
2018-11-22
用途:
PCデータのバックアップ用

バックアップ用途に購入しました。
今までUSBメモリーで行っていましたが、これの方がスピードも速く購入して良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする