付属品USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約45cmコネクター含む)×1、クイックガイド(保証書付き)、TV向けかんたん接続ガイド仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ規格【電気用品安全法】対象外本体質量(g)160対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10/OS X Mavericks 10.9/OS X Mountain Lion 10.8コネクタ形状USB3.0 Micro-B×1型番【エレコム】ELP-CED010UBK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×115×13インターフェースUSB3.0/2.0回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率I区分:0.0015 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なし電源供給バスパワーファン無し容量(TB)1入力電圧5V(USBバスパワー)ドライブ数1RAID機能無し