セキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23600833 品番 ESL-W1046
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。
机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。
ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm

用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。 【ワイヤー】シルバー 質量(g)約78 種類ワイヤー単体 ワイヤー長さ(m)1 ワイヤー太さ(mm)4.6 リング外径(Φmm)【ワイヤー先端】12 リング内径(Φmm)【ワイヤー先端】7 材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
注意
※本製品は、ワイヤーのみです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
職場のノートパソコン保安部品

職場のノートパソコン保安用部品として使用しています。

対象商品:
23600885
2020-11-10
用途:
農機具の盗難防止
製造業

南京錠と組み合わせて使用しています。太さの割に柔軟性が適度にあり、樹脂被覆によって対象物に傷をつける心配も無く、目的にかなうものでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする