ポータブルHDDケース セミハード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23601436 品番 HDC-SH001BK
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。

ブラック 材質表/裏地:ポリエステル 芯材:EVA 質量(g)101 ポケット数ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×38×113 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポータブルHDD収納】122×16.5×82※参考

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23601463
2017-04-02
用途:
現場メンテナンス時のHDD持ち運び

ケースはかなりがっちりしたタイプで、少々大きいがその分安心だし、他の小物も一緒に収納できるのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする