ポータブルHDDケース セミハード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード23601454 品番HDC-SH002BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,330
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。

ブラック 材質表/裏地:ポリエステル 芯材:EVA 質量(g)125 ポケット数ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×46×125 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポータブルHDD収納】144×26×91※参考

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23601463
2017-04-02
用途:
現場メンテナンス時のHDD持ち運び

ケースはかなりがっちりしたタイプで、少々大きいがその分安心だし、他の小物も一緒に収納できるのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする