曜日別特売
HS-EP13TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 23601472

HS-EP13TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 23601472
HS-EP13TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 23601472
HS-EP13TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 23601472
HS-EP13TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 23601472
HS-EP13TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 23601472
HS-EP13TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 23601472
HS-EP13TBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 23601472

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23601472品番HS-EP13TBK
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。
ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時のノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(フック部、ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】110マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット14.2mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式片耳イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23601472
2021-10-10
用途: 仕事中

装着しずらい。耳が痛くなる。
イヤホンが大きすぎてすぐずれて音声が聞こえなくなる。
残念な商品でした。

対象商品 : 23601472
2020-05-29
用途: WEB会議
ミサワホーム株式会社

私が眼鏡を掛けているため、耳にヘッドセット+眼鏡+マスクとなってしまい、
最初は使い辛いと思ったのですが、掛ける順番である程度改善出来ました。
私の耳の形状では、もう少し耳の中にはまる部分が小さいといいと思います。
イヤホンの音質・音量は問題ありません。マイクの音質・音量は自分では判りませんが、
特に問題はないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする