LBT-NS10BU Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602206

LBT-NS10BU Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602206 LBT-NS10BU Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602206

Bluetooth ネックストラップ型イヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23602206 品番LBT-NS10BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ファッショナブル&カジュアルにワイヤレス音楽を楽しめる、ネックストラップタイプのBluetoothイヤホンです。

付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド、イヤーピース(XS、S、M(本体に装着済み)、L) 仕様マルチポイント(同時待受け)非対応 型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型 ブルー 質量(g)約32 出力Bluetooth power class2 電源5V(USB給電) 接続方式Bluetooth 感度(マイク)-38dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1020×22×10全長:約1020×22×10ストラップ部分のみ:約480×22×9イヤホン:約270×22×14 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.1 バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20、000 音圧レベル(dB)94/1mW 充電時間(時間)約2 連続再生時間約8時間 指向性(マイク)全指向性 通話時間(連続最大)約9時間 ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ9.0 プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP 待ち受け時間(時間)約90時間 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式ネックストラップ型 通信距離(m)(最大)見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする