エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの SDカード
エレコムの SDHC
SDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
記憶容量(GB)
64
注文コード
23604945
品番
MF-FSD064GC10R
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
記憶容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)
約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×2.1×32
インターフェース
SD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)
64
対応メモリーカード
SDXC
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)
SDスピードクラス
Class10