エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの マイクロSDカード
エレコムの マイクロSDHC
マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23605085
品番
MF-MSD064GC10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品
SD変換アダプタ×1
その他
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1×11
インターフェース
microSD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)
64
対応メモリーカード
microSDXC
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)
SDスピードクラス
Class10