USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック トレンドマイクロ セキュリティ 1年ライセンス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23605627 品番MF-TRU316GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ウイルスチェック機能は安心のトレンドマイクロ社製「Trend Micro USB Security(TM) 2.1」を搭載!パスワードロック機能とウイルスチェック機能を搭載したセキュリティ機能付USB3.0メモリ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
メモリー容量16GB インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 ブラック 質量(g)約10 外形寸法(mm)全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時) 電源USBバスパワー接続 キャップタイプスライド式 適合機器Windows XP(SP3)/Windows VISTA(SP1、2)/Windows 7(SP0、1)/Windows 8/Windows8.1※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。 保証期間1年 コネクタUSB タイプA オス セキュリティパスワードロック機能、ウィルススキャン機能 ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。パスワード、ウィルススキャン機能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23605618
2023-08-16
用途:
学位関係の書類の保存
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

迅速なご対応ありがとうございました。またお手頃価格で買えてよかったです。

対象商品:
23605636
2019-02-25
用途:
現地設備保守
建設業・工事業

スライド式でキャップを無くす事が無いので便利。
万一の紛失・盗難でも、パスワードが無ければデータが見れなく安心です。

対象商品:
23605618
2019-02-14
用途:
重要書類の外部持ち出し時のセキュリティー対策。金融機関等のパスワード管理。見られたくない資料。
その他業種

2個のパスワード登録が出来(5回間違いで解錠出来なくする)、いずれのパスワードが使えるようにしたらどうでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする