定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
付属品なし
その他microUSB側は巻き取り式ケーブル
質量(g)約42
規格【電気用品安全法】該当せず
対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年間
使用地区日本
定格出力電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)約65
定格出力電流合計最大出力2.4A
ソケット径(Φmm)20.8〜22.0(対応)