MPA-CCM03PK シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A エレコム DC5V 23606275

MPA-CCM03PK シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A エレコム 23606275 MPA-CCM03PK シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A エレコム 23606275 MPA-CCM03PK シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A エレコム 23606275

シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23606275 品番MPA-CCM03PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。

定格入力電圧(V)DC12/24 ピンク コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス) 仕様microUSB側は巻き取り式ケーブル 質量(g)約42 ケーブル長(m)約0.65 定格出力電流(A)合計最大出力2.4 対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 定格出力電圧(V)DC5 対象地域日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする