エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの フィンガーストラップ
スマートフォン用ストラップ リングストラップ シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ディープピンク
注文コード
23609057
品番
P-STF01SPND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、フィンガーストラップです。
タイプ
フィンガーストラップ
色
ディープピンク
材質
ストラップ本体:シリコン、ナイロン
全長(mm)
約97(松葉部含む)