エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの ネックストラップ
スマートフォン用ストラップ ネックストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23609163
品番
P-STN01BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
色
ブルー
材質
ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン
全長(mm)
約560(松葉部含む)