エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの ネックストラップ
スマートフォン用ストラップ ネックストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
23609188
品番
P-STN01RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップです。
色
レッド
材質
ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン
全長(mm)
約560(松葉部含む)
耐荷重(kg)
0.2