P-TPLP01WH スマートフォン用タッチペン 大 ボールペン付1色 エレコム 23609346

P-TPLP01WH スマートフォン用タッチペン 大 ボールペン付1色 エレコム 23609346 P-TPLP01WH スマートフォン用タッチペン 大 ボールペン付1色 エレコム 23609346

スマートフォン用タッチペン 大 ボールペン付1色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23609346 品番P-TPLP01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボールペンとして携帯すればいつでもさっと取り出せ、手帳などの記入にも便利なボールペン付きタッチペン

材質ペン先:シリコンゴム、本体:アルミニウム ホワイト 外形寸法(mm)長さ約130×ペン径約7.5 ペン先約7 対応機種各種スマートフォン・タブレット 替芯ゼブラ:4C-0.7芯三菱鉛筆:SE-7パイロット:BRF-8FSTAEDLER:92RE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする