<Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプ
COOLER MASTER
税込¥880
¥800
<Thermal Pad(1.0 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ1.0mmタイプ
COOLER MASTER
税込¥1,180
¥1,073
ノートパソコンが長時間稼働で一部が発熱するので購入。そこそこ冷却効果はあるが それよりも設置した角度がキーボードの操作にちょうど良い高さであった。
使用期間8か月程で USB端子の不具合?で電源が入らなくなりました。
PC側は抜き差しを行っていたのですが おそらくファン側の端子がつぶれていたので そこが原因? 値段相応と言われれば そのような気もしますが…
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
買って半月程でUSBが使用できなくなってファンが作動しなくなった。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。