冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23609477 品番SX-CL21LBK
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。

付属品電源ケーブル 材質ABS ブラック 質量(g)約610(ケーブルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200 定格電圧(V)5 羽根枚数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17 対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約403×283×65(ケーブルを除く) 風量【風力切替】無段階 消費電流(mA)420 保証期間6カ月間 騒音レベル(dB(A))約30 電源供給方式バスパワー 最大風量(CFM)約70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23609468
2022-01-07
用途:
ノートパソコンの冷却用
製造業

ノートパソコンが長時間稼働で一部が発熱するので購入。そこそこ冷却効果はあるが それよりも設置した角度がキーボードの操作にちょうど良い高さであった。

1人が参考にしています
対象商品:
23609468
2019-04-02
用途:
PC冷却用

使用期間8か月程で USB端子の不具合?で電源が入らなくなりました。
PC側は抜き差しを行っていたのですが おそらくファン側の端子がつぶれていたので そこが原因? 値段相応と言われれば そのような気もしますが…

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
23609468
2018-12-17
用途:
家で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

買って半月程でUSBが使用できなくなってファンが作動しなくなった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする