冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4〜17インチ対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23609486 品番SX-CL22LSV
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。

付属品電源ケーブル 材質ABS、アルミ シルバー 質量(g)約785(ケーブルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200 定格電圧(V)5 羽根枚数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17 対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く) 風量【風力切替】2段階 消費電流(mA)420 保証期間6カ月間 騒音レベル(dB(A))約30 電源供給方式バスパワー 最大風量(CFM)約70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
パソコン作業

夏季、ノートパソコンのファンがずっと回りっぱなしで不安でしたが、こちらの商品、静かで風量も十分でした。

対象商品:
23609486
2017-09-30
用途:
ノートパソコン入力作業
製造業

パソコンの熱管理は、うまくいっている。角度調整が後2段回位あればなぁ...。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする