川本ポンプ(川本製作所)
自吸タービンポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
出力(kW)
0.75
0.75
1.5
2.2
3.7
吸入/吐出口径(mm)
40/40
40/40
50/50
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23611552
品番
GS3-406CE0.75
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途
冷却水用、農業用、かんがい用。
吸入/吐出口径(mm)
40/40
口径d(Φmm)
40
出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
17.2/11.8
吐出量(m
3
/min)
0.11/0.22
設置場所
屋内
トラスコ品番
773-7165
種別
自吸式
質量(kg)
39
種類
自吸ポンプ
極数
2極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500