曜日別特売
GS3-406CE2.2 自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 23611577

自吸タービンポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)2.2
吸入/吐出口径(mm)40/40
内容量1台注文コード23611577品番GS3-406CE2.2
参考基準価格(税別)¥358,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。

用途冷却水用、農業用、かんがい用。吸入/吐出口径(mm)40/40口径d(Φmm)40出力(kW)2.2電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)42/35吐出量(m3/min)0.11/0.22設置場所屋内トラスコ品番773-7181種別自吸式質量(kg)50種類自吸ポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする