B-271 軽量防炎メッシュシート ユタカメイク 23611927 B-271 軽量防炎メッシュシート ユタカメイク 23611927

軽量防炎メッシュシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23611927 品番 B-271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。

グレー 形状折りたたみタイプ 特性防炎 トラスコ品番794-4004 質量(g)435 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23611927
2023-04-25
用途:
日除け
荒川石材 様 (建設業・工事業)

なかなか良いです、見た目も良好ですし雨避けにもなるので最高です。

対象商品:
23611936
2017-05-18
用途:
ショップの日よけに
その他業種

同時にターピーソフトメッシュシートを購入し比較してみた。
ユタカメイクのはツヤ有り系、ややパりッとした素材。軽量なので薄手で
良いのだが、ターピーと比べるとしっかり具合はやや劣る印象。しかし、長期使ってみないとわからないので継続して観察予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする