- スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管 23612742 - スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管 23612742 - スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管 23612742

スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)

(5件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23612742 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。

長さ(m)1 外径(Φmm)48.6 肉厚(mm)1.8 質量(kg)2.08 材質 メッキ溶融亜鉛めっき 規格(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合 用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10本を超える場合、分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23612785
2019-09-13
用途:
農作業
農・林・水産業

通常の単管パイプより軽量ですが、強度との兼ね合いでこんなものかな?

対象商品:
23612785
2019-05-15
用途:
アンテナのメインマスト
電気・ガス・熱供給・水道業

アンテナのメインマストとして単管(ホームセンター足場用)は重いし、細いと撓うし、アルミは高いし、『スーパーライト」に誘われ買ってみた
本当に軽い。また 綺麗な単管で 簡易包装で自宅まで素早く配達でした。運転者さんも親切でよい方でした。モノタロウ気に入りました

6人が参考にしています
対象商品:
23612742
2019-04-22
用途:
DIY
その他業種

DIYで2mの長さの単管が欲しかったのですが、使用頻度が少ないので物置内の収納性を考え1mのものを2本と直線ジョイントを1個購入しました。
この単管はピン付きなので簡単にジョイントでき2mの長さで使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
23612803
2017-04-06
用途:
足場の組み立て
建設業・工事業

ホームセンターではピン無し単管パイプしか扱っていない所が多く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
23612785
2016-09-01
用途:
歩行者通行時のガード
サービス業

ピン付きだったのでとっても設置が簡単でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする