曜日別特売
- スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管 23612776

 

- スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管 23612776
- スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管 23612776
- スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管 23612776

スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)

(5件のレビュー)
当日出荷地域運賃車上渡し当日出荷とは
長さ(m)2.5
内容量1本注文コード23612776品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。

用途
足場・囲い等に
長さ(m)2.5外径(Φmm)48.6肉厚(mm)1.8質量(kg)5.2材質メッキ溶融亜鉛めっき規格(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10本を超える場合、分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23612785
2019-09-13
用途: 農作業
農・林・水産業

通常の単管パイプより軽量ですが、強度との兼ね合いでこんなものかな?

対象商品 : 23612785
2019-05-15
用途: アンテナのメインマスト
電気・ガス・熱供給・水道業

アンテナのメインマストとして単管(ホームセンター足場用)は重いし、細いと撓うし、アルミは高いし、『スーパーライト」に誘われ買ってみた
本当に軽い。また 綺麗な単管で 簡易包装で自宅まで素早く配達でした。運転者さんも親切でよい方でした。モノタロウ気に入りました

6が参考にしています
対象商品 : 23612742
2019-04-22
用途: DIY
その他業種

DIYで2mの長さの単管が欲しかったのですが、使用頻度が少ないので物置内の収納性を考え1mのものを2本と直線ジョイントを1個購入しました。
この単管はピン付きなので簡単にジョイントでき2mの長さで使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 23612803
2017-04-06
用途: 足場の組み立て
建設業・工事業

ホームセンターではピン無し単管パイプしか扱っていない所が多く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 23612785
2016-09-01
用途: 歩行者通行時のガード
サービス業

ピン付きだったのでとっても設置が簡単でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする