- ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612837 - ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612837 - ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612837

ポストジンク 単管パイプ(ピン付)

(4件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23612837 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。

長さ(m)2 外径(Φmm)48.6 肉厚(mm)2.4 質量(kg)5.46 材質鋼(STK500) メッキ溶融亜鉛めっき 規格(社)仮設工業会非該当品 JIS規格JIS G 3444 用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10本を超える場合、分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23612873
2020-06-10
用途:
井戸を掘る為に
株式会社ホームページ制作F 様 (サービス業)

かなり丈夫で他では売っていなかったので大変助かりました。
また、現地まで運んでいただき、とても親切な対応でびっくりしました。

とても便利なお店だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
23612855
2019-03-06
用途:
アマチュア無線で使用するワイヤーアンテナのポールとして使用。2本継ぎ、6mとして使用。
製造業

しっかりしていて、勿論ステーをとっているが、強風にも耐え、安心して使用しています。
(ジョイントも含めて)

3人が参考にしています
対象商品:
23612828
2018-03-26
用途:
足場
医療・福祉・介護関連業

使いやすいですが、値段が高い。やや不満のポイントはそこだけです。

1人が参考にしています
対象商品:
23612828
2017-03-27
用途:
仮説ショーブース
製造業

強度があるのでしっかりしている、重さもあり倒れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする