曜日別特売
- ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612846

 

- ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612846
- ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612846
- ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管 23612846

ポストジンク 単管パイプ(ピン付)

(4件のレビュー)
当日出荷地域運賃車上渡し当日出荷とは
長さ(m)2.5
内容量1本注文コード23612846品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。

用途
足場・囲い等に
長さ(m)2.5外径(Φmm)48.6肉厚(mm)2.4質量(kg)6.83材質鋼(STK500)メッキ溶融亜鉛めっき規格(社)仮設工業会非該当品JIS規格JIS G 3444RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10本を超える場合、分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23612873
2020-06-10
用途: 井戸を掘る為に
株式会社ホームページ制作Fサービス業

かなり丈夫で他では売っていなかったので大変助かりました。
また、現地まで運んでいただき、とても親切な対応でびっくりしました。
とても便利なお店だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 23612855
2019-03-06
用途: アマチュア無線で使用するワイヤーアンテナのポールとして使用。2本継ぎ、6mとして使用。
製造業

しっかりしていて、勿論ステーをとっているが、強風にも耐え、安心して使用しています。
(ジョイントも含めて)

3が参考にしています
対象商品 : 23612828
2018-03-26
用途: 足場
医療・福祉・介護関連業

使いやすいですが、値段が高い。やや不満のポイントはそこだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 23612828
2017-03-27
用途: 仮説ショーブース
製造業

強度があるのでしっかりしている、重さもあり倒れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする