カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
DINレール・専用金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
23612943
品番
DA-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
長さ(mm)
1000
質量(g)
249
タイプ
DINレール 多機能強化シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
アルマイト
関連資料:
図面(0.04MB)