※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個有効深さ(mm)100(ドア下)、65(ハンドル)基板寸法(縦×横)(mm)420×420色ベージュ(マンセル5Y7/1)注文コード23613196品番RXG5050-12
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品は有効深さ・基板寸法・色など434種類から選べます他の種類を見る 鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。