2141 さわやかエアー グリーンハーブ ダイヤケミカル 23639297

2141 さわやかエアー グリーンハーブ ダイヤケミカル 23639297 2141 さわやかエアー グリーンハーブ ダイヤケミカル 23639297

さわやかエアー グリーンハーブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23639297 品番2141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアコンフィルターに簡単取付!
天然由来成分でカビ・細菌の発生を抑えイヤなニオイを低減します。
揮発成分がエアコンユニットに行き渡り、フィルターはもちろん、カビが発生しやすいエアコン内部まで効果があります。
塩素系成分は使用していません。

香りグリーンハーブ 付属品クリップ 寸法(mm)120(L)×16 使用期間(年)開封時より約1(使用環境により異なります)
注意
※エアコンフィルターのろ紙部(山谷)のスペースが、高さ20mm、幅130mm以上あるものに取付可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-29
用途:
フィルター交換時
農・林・水産業

ヴェゼルRN3のエアコンフィルター交換時に装置しました。
始動時に嫌な臭いがしてたのですが、装着後数日経過後は殆ど気にならないレベルまで嫌な匂いが消えました。
グリーンハーブと言うより、お茶の様な香りが僅かにします。

2019-09-29
用途:
フィルター交換時
農・林・水産業

ヴェゼルRN3のエアコンフィルター交換時に装置しました。
始動時に嫌な臭いがしてたのですが、装着後数日経過後は殆ど気にならないレベルまで嫌な匂いが消えました。
グリーンハーブと言うより、お茶の様な香りが僅かにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする