キングジム
キングジムの 手帳・カレンダー
キングジムの 手帳
キングジムの 手帳周辺グッズ
オトナのシールコレクション<シートシール用>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
オレンジ
注文コード
23639753
品番
2980オレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シートシールがスッキリ収まるポケット式のファイルです。
色
オレンジ
付属品
もちあるき帖(90×110mm)2枚
材質
(表紙)PP、ゴムバンド付
背幅(mm)
20
ポケット数
20
収納寸法(mm)
217×105
高さ×幅(mm)
225×118
アズワン品番
64-8831-05
注意
※シールは付属していません。
※もちあるき帖に貼りつけたシールは、貼りつけ期間や素材によって剥がれやすい場合や剥がれなくなる可能性があります。